DIN69871 50 EM20X 63E Mandrini DIN 69871 tipo A/B, con attacco DIN 6359 per Whistle Notch DIN 1835 tipo E.

Codice art.: L24120 1702
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1702
EAN / GTIN 7291075127447
Codice del produttore 4511640

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori, Diametro corpo (BD) 52 mm, Lunghezza corpo (LB) 43.9 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 52 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 43.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG17C0500$$$$
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M24
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 63 mm
  • Shank Size (SS) 50

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello